東京堂
ポシュ5輪ブーケ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
色
レッド
オレンジ
ブルー
ミックス
ラベンダー
レッド
全6種類を一覧で見る
内容量
1束
注文コード
72893935
品番
MM000010-00R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
完成品アレンジメント。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
色
レッド
寸法(cm)
W18×D10×H27、袋W18×D13×H25
仕様
窓付き紙袋入り
材質
ポリエステル
分類
ソープフラワー
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
全国
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
北海道地方
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1につき
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
沖縄地方
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,600
/
税込
¥
5,060
離島
数量1以上のご注文
お送りできません