曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台

定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13内容量1個
464件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72900610VTXL-6/4BL-1P1P
1,234
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900619VTXL-6/4BL-2P2P
1,630
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900628VTXL-6/4BL-3P3P
2,026
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900637VTXL-6/4BL-4P4P
2,422
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900646VTXL-6/4BL-5P5P
2,819
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900655VTXL-6/4BL-6P6P
3,215
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900671VTXL-6/4BL-7P7P
3,611
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900680VTXL-6/4BL-8P8P
4,007
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900689VTXL-6/4BL-9P9P
4,404
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900698VTXL-6/4BL-10P10P
4,800
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900707VTXL-6/4BL-11P11P
5,196
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900716VTXL-6/4BL-12P12P
5,592
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900725VTXL-6/4BL-13P13P
5,988
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900741VTXL-6/4BL-14P14P
6,385
5,898
6,488(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900750VTXL-6/4BL-15P15P
6,780
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900759VTXL-6/4BL-16P16P
7,177
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900768VTXL-6/4BL-17P17P
7,573
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900777VTXL-6/4BL-18P18P
7,970
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900786VTXL-6/4BL-19P19P
8,366
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900795VTXL-6/4BL-20P20P
8,761
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900811VTXL-6/4BL-21P21P
9,158
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900820VTXL-6/4BL-22P22P
9,554
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900829VTXL-6/4BL-23P23P
9,951
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900838VTXL-6/4BL-24P24P
10,346
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900847VTXL-6/4BL-25P25P
10,743
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900856VTXL-6/4BL-26P26P
11,139
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900865VTXL-6/4BL-27P27P
11,536
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900881VTXL-6/4BL-28P28P
11,931
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900890VTXL-6/4BL-29P29P
12,327
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900899VTXL-6/4BL-30P30P
12,724
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900908VTXL-6/4BL-31P31P
13,120
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900917VTXL-6/4BL-32P32P
13,517
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900926VTXL-6/4BL-33P33P
13,912
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900935VTXL-6/4BL-34P34P
14,309
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900951VTXL-6/4BL-35P35P
14,705
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900960VTXL-6/4BL-36P36P
15,102
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900969VTXL-6/4BL-37P37P
15,497
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900978VTXL-6/4BL-38P38P
15,893
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900987VTXL-6/4BL-39P39P
16,290
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
72900996VTXL-6/4BL-40P40P
16,686
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
72901005VTXL-6/4BL-41P41P
17,082
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
72901021VTXL-6/4BL-42P42P
17,478
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
72901030VTXL-6/4BL-43P43P
17,875
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
72901039VTXL-6/4BL-44P44P
18,271
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
72901048VTXL-6/4BL-45P45P
18,666
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
72901057VTXL-6/4BL-46P46P
19,063
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
72901066VTXL-6/4BL-47P47P
19,459
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
72901075VTXL-6/4BL-48P48P
19,856
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
72901091VTXL-6/4BL-49P49P
20,252
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
72901100VTXL-6/4BL-50P50P
20,648
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする