SMC
CM2-Z1 Series エアシリンダ
取付支持形式
基本形(両側ボス付)
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
1300
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
ロッド先端金具
ロッド先端金具なし
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72897399
CDM2B32-1300AZ1-M9BV
¥
29,170
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください