莉子(りこ)

莉子(りこ) - 東京堂莉子(りこ) - 東京堂莉子(りこ) - 東京堂莉子(りこ) - 東京堂莉子(りこ) - 東京堂莉子(りこ) - 東京堂

完成品アレンジメント。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。仕様クリアケース入り(UK813)材質陶器分類フューネラルアレンジ 供花寸法(cm)20×17×25内容量1個
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72896620ZY004914-002ピンクイエロー
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72896629ZY004914-033ロイヤルブルー
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする