緑久(みく)

緑久(みく) - 東京堂緑久(みく) - 東京堂

完成品アレンジメント。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。仕様クリアケース入り(UK191)材質陶器分類フューネラルアレンジ 供花寸法(cm)33×29×50内容量1個
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72896595ZY004911
24,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,150/税込¥1,265
全国2¥1,150/税込¥1,265
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
北海道地方2¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方2¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする