曜日別特売

引き戸用ドアガード

引き戸用ドアガード - ヒナカ(旧:日中製作所)引き戸用ドアガード - ヒナカ(旧:日中製作所)引き戸用ドアガード - ヒナカ(旧:日中製作所)引き戸用ドアガード - ヒナカ(旧:日中製作所)引き戸用ドアガード - ヒナカ(旧:日中製作所)引き戸用ドアガード - ヒナカ(旧:日中製作所)引き戸用ドアガード - ヒナカ(旧:日中製作所)引き戸用ドアガード - ヒナカ(旧:日中製作所)

「アームを倒すだけ」で玄関引戸をしっかりロック!防犯対策が難しいと言われる玄関引戸に、ドライバー1本で後付けできるドアガードです。
不法侵入の防止や、かけ忘れ防止に最適。
ロックしたまま少しだけ戸を開けて訪問者を確認できるため、一人暮らしや高齢者世帯の安全対策にもおすすめです。
素早く確実なロック機能:アームをたおすだけで簡単にロックが完了。急いでいる時や帰宅時もスムーズに防犯対策が可能です。
ロックしたまま安全に訪問者確認:ロック状態で解除ボタンをつまんで引戸を引けば、少しだけ開けて外の様子を確認できます。ドアを開けきることなく対応できるため安心です。
初心者でも安心!:ドライバー1本で簡単取付
付属のドリルネジやネジ位置ゲージを使用することで、取り付けが可能です。
本製品は室内側から見て「左側」専用です。右側には取り付けできません。、
アルミサッシまたは木製の引戸・枠用です
必要寸法:枠の幅:35mm以上、引戸の幅:29mm以上

ブラック適合扉引き戸専用内容量1個
関連資料:(2.54MB)
注意
※引き戸や枠の形状および、種類によって取り付けできない場合がございます。
※本製品は防犯効果を高めるための製品です。必ず主錠と併用してご使用ください。また防犯目的以外でのご使用はおやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912537891-BK
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする