曜日別特売

鍵付きスチール製ミニロッカー

鍵付きスチール製ミニロッカー - ストア・エキスプレス鍵付きスチール製ミニロッカー - ストア・エキスプレス鍵付きスチール製ミニロッカー - ストア・エキスプレス

バックヤードのスペースと従業員の人数に合わせて、選べる定番ロッカー。連結式で、移動や増設がカンタン。上下・左右に連結可能です。

用途【セット内容】網棚・ハンガーパイプ・タオル掛け×各1 連結用金具×1セット付き ※連結時、プラスドライバー・スパナ(10mm)必要 錠付き(鍵×2本付き)質量(kg)12サイズ(cm)幅31.7×奥行51.5×高さ90.6素材スチール製 溶剤塗装内寸(cm)幅24.3×奥行48.2×高さ81.4内容量1台
注意
※【ご注文時の注意事項】商品のお渡しは、原則軒先渡しとなります。以下の場合は、別途費用が必要となりますのでご注文の前にご確認ください。
※お届け先が2F以上でエレベーターがない場合。
※お客様不在時や、廊下・エレベーター・階段・入口などが商品のサイズより狭いため設置ができず、商品を業者が持ち帰った場合。
※お客様のご都合によるキャンセルはお受けできませんので、サイズや重量などご注文前によくご確認ください。
※土日祝の配達はできません。尚、配送の時間指定はできませんのでご了承ください。
※法人お届け限定商品のため、個人宅にはお届けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729125287198-850
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥704/税込¥774
北海道地方数量1につき¥4,452/税込¥4,897
沖縄地方数量1につき¥5,092/税込¥5,601
離島数量1につき¥5,092/税込¥5,601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする