SMC
CM2-Z1 Series
形式
空気圧タイプ
クッション
ラバークッション
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オーダーメイド仕様
標準
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
ジャバラ
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930080
CM2V32-25Z1
クレビス一体形(90°)
なし
32
25
¥
6,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72930430
CM2B20-20JZ1
基本形(両側ボス付)
ナイロンターポリン
20
20
¥
8,810
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください