長信ジャパン
30Vファンセット
・業界最大級の風量123L/秒
・日本メーカー製ブラシレスモーター
・業界最多のカラーバリエーション
・業界最長15ヶ月保証
・前面ガード開閉でプロペラ清掃可
・従来バッテリーとコネクタ互換あり
用途
アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容
ファン×2、専用ケーブル
厚さ(mm)
ファン:41
質量(g)
ファン:101.6
適合バッテリー
GB430PD/GB430
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930475
GFXB
ブラック
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
72930491
GFXGY
グレー
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
72930500
GFXGR
グリーン
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
72930509
GFXBL
ブルー
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
72930518
GFXTI
ティアラブルー
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
72930527
GFXPU
パープル
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
72930536
GFXRD
レッド
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
72930545
GFXGD
ゴールド
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
72930561
GFXNN
ネオン
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
72930570
GFNPK
ピンク
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください