長信ジャパン
30Vファンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
色
パープル
注文コード
72930527
品番
GFXPU
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
・業界最大級の風量123L/秒
・日本メーカー製ブラシレスモーター
・業界最多のカラーバリエーション
・業界最長15ヶ月保証
・前面ガード開閉でプロペラ清掃可
・従来バッテリーとコネクタ互換あり
用途
アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
セット内容
ファン×2、専用ケーブル
厚さ(mm)
ファン:41
色
パープル
質量(g)
ファン:101.6
適合バッテリー
GB430PD/GB430