SMC
CG1-Z1 Series
仕様
オートスイッチ装備(スイッチ用磁石内蔵)対応
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
形式
エアクッション
ジャバラ
【シリンダ追記号】ナイロンターポリン
チューブ内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
100
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930929
CDG1UA50-100JZ1
¥
21,410
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください