SMC
CM2-Z1 Series
形式
空気圧タイプ
ジャバラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
揺動受け金具
なし
オーダーメイド仕様
標準
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
クッション
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72930877
CM2D32-1300Z1
二山クレビス形
ラバークッション
32
1300
ロッド先端金具なし
¥
20,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
72930886
CM2B20-260AZ1
基本形(両側ボス付)
エアクッション
20
260
なし
¥
9,470
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください