アークランドサカモト
竹割り器
材質
鋳鉄
色
ブラック
分割方式
押し割り式
内容量
1個
全7種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
1067
1177
1243
2031
2061
2295
3340
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
割り数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931787
701022
1177
約313×117×58
4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
72931796
701023
1243
約313×115×60
5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
72931805
701021
1067
約315×115×55
3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
72931821
701032
2061
約364×151×64
3
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
72931830
701033
2031
約356×151×64
4
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
72931839
701035
2295
約357×151×64
6
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
72931848
701037
3340
約437×202×80
4
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください