アークランドサカモト
竹割り器
用途
竹を10等分に割る際に
材質
鋳鉄
色
ブラック
質量(g)
2791
方式
押し割り式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
360×150×72
割り数
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76092366
701026
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください