SMC
CG1-Z1 Series
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
形式
ラバークッション
ジャバラ
【シリンダ追記号】なし
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
75
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
オーダーメイド仕様
標準
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72932968
CG1ZN20-75Z1
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください