SMC
CM2-Z1 Series
取付支持形式
一山クレビス形
形式
空気圧タイプ
クッション
エアクッション
ジャバラ
なし
チューブ内径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
50
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
なし
揺動受け金具
なし
オーダーメイド仕様
ポート位置関係特殊:ロッド側より見たロッド側ポート位置:B、ロッド側より見たヘッド側ポート位置:B
オートスイッチ有無
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72932977
CM2C20-50AZ1-XC3BB
¥
7,490
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください