自然作
アメリカンレーキ
用途
庭や畑の土壌の整地や均しに
材質
(頭)スチール (柄)天然木
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
質量(g)
1226
直径×長さL(Φmm×mm)
柄:30×1420
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1650×360×100、頭部:約115×365×103
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931455
714101
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください