熱中症対策バンド I-BOW DIGITAL 【2026年モデル】

熱中症対策バンド I-BOW  DIGITAL 【2026年モデル】 - 仙台銘板熱中症対策バンド I-BOW  DIGITAL 【2026年モデル】 - 仙台銘板

2つのセンサーで外気温度と皮膚温度を測定し、独自のアルゴリズムによって深部体温を算出。身体のリスクが高まると言われている深部温度37.8℃以上を検知すると音・光・振動の3つのパターンでリスクを通知し、着用者に水分補給や休息を促します。

用途・TFTLCDフルカラー液晶ディスプレイ ・音 光 振動で身体のリスクを事前にお知らせ ・充電式リチウムポリマー電池採用&ON/OFFスイッチ ・過酷な環境でも使用できるタフネス設計 ・外気温度と皮膚温度を測定する2つのセンサー ・通気性の良いベルトで快適その他【通知方法】音・光・振動付属品充電用USBケーブル(マグネット式)サイズ【ベルト】フリー備考1日8時間使用で最長約60日間稼働(満充電時)※但し使用環境によって異なります。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×12.5×53充電時間約60分防塵防水性能IP67バッテリー容量(mAh)350 (リチウムポリマー※充電可・交換不可)充電可能回数約400回迄モニタTFTLCD(フルカラー液晶ディスプレイ)26×25mm音量(dB)70内容量1個
注意
※製品改良に伴い予告なく仕様・外観など変更させていただく場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729329251020467
17,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする