曜日別特売

バルブコンパウンド

バルブコンパウンド - モナミバルブコンパウンド - モナミバルブコンパウンド - モナミバルブコンパウンド - モナミバルブコンパウンド - モナミバルブコンパウンド - モナミ

研磨材カーボンランダムGCを油で練ったものでバルブ・シャフトの研磨から錆落しまで、研磨、研削に用途の広いバルブコンパウンドです。カーボランダムGC(グリーンカーボランダム):GCは高いSiC純度を持つ緑色炭化ケイ素研磨剤です

用途研磨、擦り合わせ研磨に材質炭化ケイ素(SiC:カーボンランダム)、鉱物油、増ちょう剤容量(g)200危険物の類別非危険物内容量1缶
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72932889-#60荒目
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
72932898-#120中目
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
72932907-#240細目
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする