MPFしゃもじMP-SYM-L-BL

MPFしゃもじMP-SYM-L-BL - アラム

大タイプは連続炊飯器で炊きあがったご飯をばんじゅうに移す際の均す作業に好適です。
先端直線部を長めにデザインしておりヘラやフライ返しとしても使用いただけます。
食品衛生法の規格試験に適合、及びポジティブリスト制度にも適合しています。
使用可能温度:100℃まで

用途混ぜる、均す作業等製造現場でかつやくします!材質ポリプロピレン質量(g)200内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729397060655-11
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする