PILLAR(旧:日本ピラー工業)
パッキン類
PTFEディスパージョンを含浸した炭化繊維を角編みしたグランドパッキンです。
強締付時の安定性を高めています。
用途
ビル用ポンプ
仕様
PV値:9.8MPaG・m/s以下
タイプ
シールパッキン
圧力
~1.2MPaG
主要材質
炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤
流体温度(℃)
~+200
色調
黒
周速
~10m/s
pH範囲
2~12
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72944527
6502L
¥
9,375
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください