輝度:400cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/
ビジネス向け「BizCrystaシリーズ」の4K UHD解像度に対応した27型ワイド液晶です。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と最大65Wの電源供給を同時に行えます。さらに、USBハブや有線LANポートも備えたドッキングステーション機能を搭載。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。その他、HDMI、DisplayPortを搭載しているので、幅広い機器をつないでご利用いただけます。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。また、USBハブを豊富に搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。
仕様【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下、ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【盗難防止用ホール】○付属品電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4質量(kg)スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約4.8色ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~+40、収納時:-20~+60周波数(Hz)【垂直走査】HDMI:29.9 ~ 60.3、DisplayPort:29.9 ~ 60.3、USB-C:29.9 ~ 60.3定格電圧(V)AC100 50/60Hz(電源内蔵)角度(°)【スイベル】左:45 右:45表示サイズ(mm)596.736(H)×335.664(V)表面処理【パネル】非光沢消費電力最大時:140W、通常使用時(オンモード):26.6W、年間消費電力量:96.2kWh、待機時:0.3W表示方式ADS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約614×260×443~554 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×366機能HDR:HDR10入力対応、可変リフレッシュレート:-、フリッカーレス:○、ブルーライト低減:○、その他:ディスプレイウォール(最大2×2)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1,200:1(標準値)解像度【最大表示】3840×2160保証期間5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間、かつ累計30000時間以内に限ります。無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz応答速度5ms[GTG]※オーバードライブ レベル2設定時入力端子【映像】HDMI(HDCP 2.3)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1 、USB Type-C(HDCP 2.3)×1組立時間約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間端子【LAN】RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)入出力【音声】音声入力:-、スピーカー:3W+3W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、音声出力:-傾斜角度(°)上:23 下:5高さ調整範囲(mm)120インターフェイス【VESAマウント】○(100mm×100mm)※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB-A×1(給電用:5V/1.5A(USB BC 1.2)、メンテナンス用)回転角度(°)左:90 右:90グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.1554×0.1554パネルTFT27型ワイド最大輝度(cd/m2)400最大表示色10億7374万色 ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]60(最大)USB【PC接続(アップストリーム)】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB-A×2:USB 5Gbps(最大5V/1.0A)内容量1台