曜日別特売
LCD-CU272D-F 5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ) 72960715

LCD-CU272D-F 5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ) 72960715
LCD-CU272D-F 5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ) 72960715
LCD-CU272D-F 5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ) 72960715
LCD-CU272D-F 5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶 I ・O DATA(アイオーデータ) 72960715

5年保証65W給電USB-C LANポート 4K 27型液晶

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
72960715
品番
LCD-CU272D-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

輝度:400cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:140W/
ビジネス向け「BizCrystaシリーズ」の4K UHD解像度に対応した27型ワイド液晶です。4K対応で高精細な映像表示に加え、USB Type-Cケーブル1本で映像出力と最大65Wの電源供給を同時に行えます。さらに、USBハブや有線LANポートも備えたドッキングステーション機能を搭載。
ノートPCをUSB Type-Cケーブルで接続することにより、映像や音声の入力、ノートPCへの給電および充電がケーブル1本で行われ、使用するコンセントも最小限に抑えられます。その他、HDMI、DisplayPortを搭載しているので、幅広い機器をつないでご利用いただけます。
フルHDの4倍の表示エリアの4K UHD(3840×2160ピクセル)に対応!映像の細部までをよりリアルに精細に表示できます。4倍の情報を表示できるので、ゲームやデザイン、ビジネスシーンでより多くの情報を一度に表示し、快適な作業を行うことができます。
パソコンとの接続に便利なUSB Type-C、DisplayPort、AV機器などの接続に便利なHDMIを搭載しています。また、USBハブを豊富に搭載しているため、マウスやキーボード、Webカメラの接続にも便利です。

付属品
電源コード(PSE適合品、約1.8m)、USBケーブル(C-C USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)、約1.0m)、HDMIケーブル(約1.5m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、mini PC取付ネジ×4、mini PC取付ナット×4
仕様
【miniPCアタッチメントホール(PCの設置条件)】VESAマウントインターフェイス:75mm×75mm、取付可能合計質量(PC、取付金具、ケーブルなど含む):1.5kg以下、ネジサイズ:M4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる【プラグ&プレイ】VESA DDC2B【盗難防止用ホール】○
質量(kg)
スタンドあり:約7.3、スタンドなし:約4.8
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
動作時:0~+40、収納時:-20~+60
周波数(Hz)
【垂直走査】HDMI:29.9 ~ 60.3、DisplayPort:29.9 ~ 60.3、USB-C:29.9 ~ 60.3
ポート数
7
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz(電源内蔵)
角度(°)
【スイベル】左:45 右:45
表示サイズ(mm)
596.736(H)×335.664(V)
表面処理
【パネル】非光沢
消費電力
最大時:140W、通常使用時(オンモード):26.6W、年間消費電力量:96.2kWh、待機時:0.3W
表示方式
ADS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンドあり:約614×260×443~554 ※突起部を含まず、スタンドなし:約614×55×366
機能
HDR:HDR10入力対応、可変リフレッシュレート:-、フリッカーレス:○、ブルーライト低減:○、その他:ディスプレイウォール(最大2×2)
使用湿度範囲
20%~80%(結露なきこと)
コントラスト比
1200:1(標準値)
解像度
【最大表示】3840×2160
保証期間
5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は1日当たり最大18時間、かつ累計30000時間以内に限ります。無輝点保証※購入後、一ヵ月以内に限る
視野角
上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)
HDMI:31.0 ~ 135.0kHz、DisplayPort:31.0 ~ 133.3kHz、USB-C:31.0 ~ 133.3kHz
応答速度
5ms[GTG]※オーバードライブ レベル2設定時
入力端子
【映像】HDMI(HDCP 2.3)×1、DisplayPort(HDCP 2.3)×1 、USB Type-C(HDCP 2.3)×1
組立時間
約4分(大人1人)※開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間
端子
【LAN】RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
電源供給方式
電源内蔵
入出力
【音声】音声入力:-、スピーカー:3W+3W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm、音声出力:-
傾斜角度(°)
上:23 下:5
高さ調整範囲(mm)
120
インターフェイス
【VESAマウント】○(100mm×100mm)※本商品は、VESAマウントインターフェイスにVESAワンタッチアダプターが取り付けられています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB-A×1(給電用:5V/1.5A(USB BC 1.2)、メンテナンス用)
回転角度(°)
左:90 右:90
グリーン購入法
適合
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.1554×0.1554
パネル
TFT27型ワイド
最大輝度(cd/m2)
400
最大表示色
10億7374万色 ※10bit入力時
リフレッシュレート(Hz)
[最大解像度時]60(最大)
USB
【PC接続(アップストリーム)】USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A(最大65W)、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB-A×2:USB 5Gbps(最大5V/1.0A)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする