ベルソス
家庭用・車載用 2電源対応 24L ダブルペルチェ冷温庫 (保冷・保温) ノンフロン
大容量でハイパワーなダブルペルチェ冷温庫
セット内容
本体、AC電源コード、DC電源コード、仕切り板、取扱説明書(保証書)
質量(kg)
9.3
色
ホワイト
消費電力(W)
88~65
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×450×520
設定温度(℃)
-9~60
最大容量(L)
24
内容量
1台(24L)
注意
※【注意点】本製品は一般家庭用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72962210
VS-440WH
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください