ピーコック魔法瓶工業
キーパー
ステンレスキーパー
用途
アルカリイオン水・スポーツドリンクなどにも対応するキーパー
色
(H)ダークグレー
口径(Φcm)
14.8
注意
※コックは分解してお手入れできます
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
本体質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72962955
INJ-60
1個(6.1L)
1.74
24.5×27.6×27.5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72962971
INJ-80
1個(8.1L)
2.02
24.5×27.6×33.3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72962980
INJ-100
1個(9.5L)
2.18
24.5×27.6×36.4
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72962989
INJ-W100
1個(9.5L)
2.25
24.5×25.4×36.4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください