Chamill マントルピース WH

Chamill マントルピース WH - 不二貿易Chamill マントルピース WH - 不二貿易Chamill マントルピース WH - 不二貿易Chamill マントルピース WH - 不二貿易Chamill マントルピース WH - 不二貿易Chamill マントルピース WH - 不二貿易Chamill マントルピース WH - 不二貿易Chamill マントルピース WH - 不二貿易

大人可愛いお部屋に!憧れのマントルピース 収納棚
アーチ型のデザインが印象的なマントルピースは置くだけでお部屋をおしゃれに彩ってくれます。
棚は幅76×奥行22cmでお気に入りの雑貨をたっぷり収納できます。
奥行25cmとスリムなタイプなので、お部屋に圧迫感を感じさせません。
丁度使いやすい高さの天板はお気に入りを飾ったり、よく使うものを置いたりと自由にお使いいただけます。
棚の上段サイドにはコード穴がついているので、スタンドライトなどのコードもスッキリ。正面からは穴が見えないところもポイントです◎
シンプルなデザインで奥行もコンパクトなため、キッチンカウンター下やベッドサイドなど使う場所を選びません。

寸法(幅W×高さH)(mm)前扉(アーチ部分):600x633直径(Φcm)コード穴:60耐荷重(kg)(下段棚板)10、(上段棚板))7天板耐荷重(kg)10外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×250×800総耐荷重(kg)27棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)下段:760x220x304、上段:760x220x411内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7302637585859
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,800/税込¥3,080
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥4,900/税込¥5,390
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする