NA6CEロードスター専用のボルトオンで装着可能なダイレクトイグニッションキット。
DI化することによりプラグコードなどによるロスが失くなり、強力な火花を安定的に出力できるようになります。
イグニッションコイルは1ZZ-FE型エンジンで使用されているコイルを使用し、専用設計の2層式ステンレスプレートに固定。コイルの上部にも2層式プレートで装飾されており、ヘッドカバーに鮮烈な輝きを与えます。
装着は純正のイグニッションコイルおよびプラグケーブルを取り外して装着します。
※イグニッションコイルカプラー3極/4極共に使用可能。
※ヘッドカバーに結晶塗装などを施工している場合、取付時にプレートのエッジで傷つける可能性がありますので、養生テープなどで傷つかないよう保護してください。
NA6CEロードスター専用のボルトオンで装着可能なダイレクトイグニッションキット。
DI化することによりプラグコードなどによるロスが失くなり、強力な火花を安定的に出力できるようになります。
イグニッションコイルは1ZZ-FE型エンジンで使用されているコイルを使用し、専用設計の2層式ステンレスプレートに固定。コイルの上部にも2層式プレートで装飾されており、ヘッドカバーに鮮烈な輝きを与えます。
装着は純正のイグニッションコイルおよびプラグケーブルを取り外して装着します。
※イグニッションコイルカプラー3極/4極共に使用可能。
※ヘッドカバーに結晶塗装などを施工している場合、取付時にプレートのエッジで傷つける可能性がありますので、養生テープなどで傷つかないよう保護してください。
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。