ICE EDGE 冷感コンプレッションシャツ

ICE EDGE 冷感コンプレッションシャツ - グリーンクロスICE EDGE 冷感コンプレッションシャツ - グリーンクロスICE EDGE 冷感コンプレッションシャツ - グリーンクロス

着るだけで効果を実感!!着用すると最大-12℃の遮熱効果が期待できます。特許取得のパウダー「SPAORE」を使用しており、体幹・重心の安定が期待でき、転倒やつまずき事故の減少に貢献できます。紫外線遮蔽率96%、接触冷感、消臭効果、防虫など様々な機能。

用途
暑い季節や、工場、作業所、工事現場などの安全対策と遮熱対策に。
仕様
遮熱・UVカット・接触冷感・消臭効果・ストレッチ・防虫
色
黒
質量(g)
200
加工
ペパーミント加工
配合
【パウダー】SPAORE
内容量
1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※マイナス12℃の遮熱効果「JIS L 1951 」にて測定。生地段階での試験結果ですので、体感温度を低下させる保証をするものではありません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73270797829000M胸囲:90・ウエスト:80・着丈:68・裾廻り:86・裄丈:74・袖幅:15.5・袖丈:66.25・袖口廻り:8
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
73270815829000LL胸囲:102・ウエスト:92・着丈:72・裾廻り:98・裄丈:78・袖幅:17.5・袖丈:69.75・袖口廻り:9
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
732708318290003L胸囲:108・ウエスト:98・着丈:72・裾廻り:104・裄丈:80・袖幅:18.5・袖丈:71.5・袖口廻り:9.5
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
当日出荷
73270806829000L胸囲:86・ウエスト:86・着丈:70・裾廻り:92・裄丈:76・袖幅:16.5・袖丈:68・袖口廻り:8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする