829000 ICE EDGE 冷感コンプレッションシャツ グリーンクロス 73270831

 

829000 ICE EDGE 冷感コンプレッションシャツ グリーンクロス 73270831
829000 ICE EDGE 冷感コンプレッションシャツ グリーンクロス 73270831
829000 ICE EDGE 冷感コンプレッションシャツ グリーンクロス 73270831

ICE EDGE 冷感コンプレッションシャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はサイズなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
73270831
品番
829000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

着るだけで効果を実感!!着用すると最大-12℃の遮熱効果が期待できます。特許取得のパウダー「SPAORE」を使用しており、体幹・重心の安定が期待でき、転倒やつまずき事故の減少に貢献できます。紫外線遮蔽率96%、接触冷感、消臭効果、防虫など様々な機能。

用途
暑い季節や、工場、作業所、工事現場などの安全対策と遮熱対策に。
サイズ
3L
サイズ(cm)
胸囲:108・ウエスト:98・着丈:72・裾廻り:104・裄丈:80・袖幅:18.5・袖丈:71.5・袖口廻り:9.5
仕様
遮熱・UVカット・接触冷感・消臭効果・ストレッチ・防虫
色
黒
質量(g)
200
加工
ペパーミント加工
配合
【パウダー】SPAORE
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※マイナス12℃の遮熱効果「JIS L 1951 」にて測定。生地段階での試験結果ですので、体感温度を低下させる保証をするものではありません。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする