曜日別特売
143036 あんしん窓付き日傘 デビカ 73270551

143036 あんしん窓付き日傘 デビカ 73270551
143036 あんしん窓付き日傘 デビカ 73270551
143036 あんしん窓付き日傘 デビカ 73270551
143036 あんしん窓付き日傘 デビカ 73270551
143036 あんしん窓付き日傘 デビカ 73270551

あんしん窓付き日傘

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色パープル
内容量1個注文コード73270551品番143036
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

通学時の熱中症対策に!晴雨兼用の窓付き日傘です。視界を広くとるための透明窓がついているので安心です。前後2か所に反射材付きで安心です。持ち手は握りやすいJ型形状で子供が持ちやすいサイズ。傘の出し入れがしやすい幅広収納袋付き。

用途
子供用日傘
色
パープル
材質
生地:ポリエステル・EVA、親骨:アルミ合金・スチール・ガラス繊維、中棒:アルミ合金・スチール、グリップ:PP
質量(g)
195(包装資材含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
910×910×560
紫外線防御率(%)
99以上
遮光率(%)
99以上
熱線カット率(%)
約50
UPF値
50+
親骨長さ(cm)
50
注意
※遮光、UVカットなどの効果は繊維生地部分に限ります。透明部分はその限りではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする