S-AIR(シンメン)
05681コンデンスタイルショートジャケット
遮熱・UVカット機能に加え、撥水加工を施したストレッチの効いたサイドファン・ハーネス対応の半袖ジャケット。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを採用。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。
素材
ナイロン95%/ポリウレタン5%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73350265
05681
ブラック
M
116
45
26
¥
12,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
73350281
05681
ブラック
L
120
48
27
¥
12,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
73350290
05681
ブラック
LL
124
50
28
¥
12,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
73350299
05681
ロックグレー
M
116
45
26
¥
12,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
73350308
05681
ロックグレー
L
120
48
27
¥
12,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
73350317
05681
ロックグレー
LL
124
50
28
¥
12,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
73350326
05681
スモークオリーブ
M
116
45
26
¥
12,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
73350335
05681
スモークオリーブ
L
120
48
27
¥
12,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
73350351
05681
スモークオリーブ
LL
124
50
28
¥
12,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
73350360
05681
クリスタルフロイド
M
116
45
26
¥
12,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
73350369
05681
クリスタルフロイド
L
120
48
27
¥
12,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
73350378
05681
クリスタルフロイド
LL
124
50
28
¥
12,400
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
73350387
05681
ブラック
3L
128
52
29
¥
12,750
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
73350396
05681
ロックグレー
3L
128
52
29
¥
12,750
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
73350405
05681
スモークオリーブ
3L
128
52
29
¥
12,750
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
73350421
05681
クリスタルフロイド
3L
128
52
29
¥
12,750
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
73350430
05681
ブラック
4L
136
54
30
¥
13,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
73350439
05681
ロックグレー
4L
136
54
30
¥
13,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
73350448
05681
スモークオリーブ
4L
136
54
30
¥
13,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
73350457
05681
クリスタルフロイド
4L
136
54
30
¥
13,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
73350466
05681
ブラック
5L
144
56
30
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
73350475
05681
ロックグレー
5L
144
56
30
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
73350491
05681
スモークオリーブ
5L
144
56
30
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
73350500
05681
クリスタルフロイド
5L
144
56
30
¥
13,400
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください