曜日別特売
05681 05681コンデンスタイルショートジャケット S-AIR(シンメン) 73350265

05681 05681コンデンスタイルショートジャケット S-AIR(シンメン) 73350265
05681 05681コンデンスタイルショートジャケット S-AIR(シンメン) 73350265

05681コンデンスタイルショートジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
色ブラック
内容量1枚注文コード73350265品番05681
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

遮熱・UVカット機能に加え、撥水加工を施したストレッチの効いたサイドファン・ハーネス対応の半袖ジャケット。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを採用。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。

色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
66
素材
ナイロン95%/ポリウレタン5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする