05681 05681コンデンスタイルショートジャケット S-AIR(シンメン) 73350281

05681 05681コンデンスタイルショートジャケット S-AIR(シンメン) 73350281
05681 05681コンデンスタイルショートジャケット S-AIR(シンメン) 73350281

05681コンデンスタイルショートジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ブラック
内容量1枚注文コード73350281品番05681
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

遮熱・UVカット機能に加え、撥水加工を施したストレッチの効いたサイドファン・ハーネス対応の半袖ジャケット。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを採用。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。

ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
68
素材
ナイロン95%/ポリウレタン5%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする