S-AIR(シンメン)
05681コンデンスタイルショートジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ロックグレー
ブラック
ロックグレー
スモークオリーブ
クリスタルフロイド
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73350308
品番
05681
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
遮熱・UVカット機能に加え、撥水加工を施したストレッチの効いたサイドファン・ハーネス対応の半袖ジャケット。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを採用。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。
色
ロックグレー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
68
素材
ナイロン95%/ポリウレタン5%