SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
1/4
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃、圧力計の単位表記:Mpa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
ろ過度(μm)
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73388939
AW30-N02BG-7J-40-D
NPT
0.05~0.85
ドレンガイド1/4
40
ポリカーボネートケース
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
73388948
AW30-02BG-127-2-D
Rc
0.02~0.2
ドレンコック付
2
金属ケース
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください