リニューアル用 天井埋込型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
- 用途
- 水平天井埋込専用
- 材質
- 【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 18.6
- 制御方式
- 赤外線通信(ウィズリモ2)
- 安定器
- 出力型:定格出力型、補足:<約10~100%連続調光型>
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- トランス
- ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
色温度(K)
長さ(mm)
光源
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ






























