JTC
リチウムジャンプスターター2500A(SBX464)
12Vガソリン車:1000CC クラス対応 12Vディーゼル車:7000CCクラス対応 MAX2500Aの瞬発始動!メーカー在庫商品です。
用途
内容物:本体、USBケーブル、シガーケーブル
内臓バッテリー:リチウムポリマーバッテリー49.58WH
入力電圧:USB-C入力 直流5V 2A / シガーソケット(車両)直流12V 1.5A
出力電圧:12V
ピーク電流値:2500A
始動電流値:1250A
ケーブル長:620mm
作動温度範囲:-20℃~43℃
内容量
1個
注意
※対応ケーブル:鉛12V
※サイズ:60X235X105mm
※重量:1.25kg
※保護等級:IP64
※保護機能:極性反応、短絡、加熱、過充電、過電圧、火花
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406886
JTCSBX464
¥
64,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください