曜日別特売

絶縁トルクレンチ 6.3mm

絶縁トルクレンチ 6.3mm - JTC

HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。

用途
サイズ:全長256mm
誤差±4%
測定範囲:2~10Nm
差込み:6.3mm
ギア数:45
内容量1個
注意
※本製品を使用する箇所がAC1000V以下である事を確認してからご使用ください。
※使用可能期間は購入日以降3年間です。超えた場合は、本製品の使用を中止してください。 たとえ表面に損傷がない場合であっても、材質の経年劣化によって絶縁されなくなり、感電する場合があります。使用前に必ず亀裂や破損、ガタの確認をし異常がある場合は使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406780JTCI040
59,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする