JTC
パワーサプライチャージャー(PSC-550SKit)
サービス作業中やショールームの車両管理に安定した電力を供給します。メーカー在庫品です。
用途
入力電圧:100V 50/60Hz
出力電圧:12V
最大電流:50A
バッテリ側ケーブル長さ:1.5m
サイズ(cm):16.5X18.5X8.5
重量(kg):3.3
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406877
JTCPSC550
¥
188,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください