曜日別特売

プロブースター12/24(PRO12/24)

プロブースター12/24(PRO12/24) - JTCプロブースター12/24(PRO12/24) - JTC

最大出力10,000A! 12V車も24V車もこれ1台! 片手でラクラクわずか6kgメーカー在庫商品です。

用途
サイズ:L330×W130×H350mm
重量:6000g
入力電圧:交流100V 50,60Hz
出力電圧:直流12V 24V
パワーソース:4セル リチウムフェライトバッテリー×2
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73406868JTCPRO
300,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする