JTC
OBDメモリーセイバー(MSV-B)
バッテリー交換時のバックアップ電源 リチウムイオンバッテリー内蔵 12V車専用
用途
内蔵リチウムイオンバッテリー(2000mAh)からの電力供給
内臓電池の充電量が12.0V以下でLEDとブザーでお知らせ(供給バッテリーからのブリッジ充電可能 ※内臓電池には充電されません)
動作電圧:9.0V~15.0V
電圧表示単位:0.1V
OBD側ケーブル:0.6m
安全機能:逆接続保護
サイズ(cm):15.6×8.1×4.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73406825
JTCMSV-B
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください