UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネットUL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線 - 協和ハーモネット

〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。

用途
電気・電子機器の内部配線
小型電子機器の内部配線等
定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500
注意
※許容電流は周囲温度30℃ 空中一条配線の場合の値です。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
許容電流(A)
AWG
仕上外径(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73469956UL1571 AWG28 10m<BK>1個3280.887/0.127
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469965UL1571 AWG28 10m<WH>1個3280.887/0.127
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469981UL1571 AWG28 10m<RD>1個3280.887/0.127
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469990UL1571 AWG28 10m<BL>1個3280.887/0.127
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
73469999UL1571 AWG28 10m<YL>1個3280.887/0.127
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470008UL1571 AWG28 10m<GR>1個3280.887/0.127
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470017UL1571 AWG28 2m <6>1個黒、白、赤、青、黄、緑3280.887/0.127
オープン
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470026UL1571 AWG28<RD>1巻3280.887/0.127
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470035UL1571 AWG28<YL>1巻3280.887/0.127
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470051UL1571 AWG28<GR>1巻3280.887/0.127
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470060UL1571 AWG28<BL>1巻3280.887/0.127
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470069UL1571 AWG28<WH>1巻3280.887/0.127
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470078UL1571 AWG28<BK>1巻3280.887/0.127
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470087UL1571 AWG26 10m<BK>1個4260.987/0.16
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470096UL1571 AWG26 10m<WH>1個4260.987/0.16
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470105UL1571 AWG26 10m<RD>1個4260.987/0.16
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470121UL1571 AWG26 10m<BL>1個4260.987/0.16
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470130UL1571 AWG26 10m<YL>1個4260.987/0.16
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470139UL1571 AWG26 10m<GR>1個4260.987/0.16
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470148UL1571 AWG26 2m <6>1個黒、白、赤、青、黄、緑4260.987/0.16
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470157UL1571 AWG26<RD>1巻4260.987/0.16
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470166UL1571 AWG26<YL>1巻4260.987/0.16
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470175UL1571 AWG26<GR>1巻4260.987/0.16
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470191UL1571 AWG26<BL>1巻4260.987/0.16
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470200UL1571 AWG26<WH>1巻4260.987/0.16
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
73470209UL1571 AWG26<BK>1巻4260.987/0.16
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする