ウルトラ耐熱スパテラ

ウルトラ耐熱スパテラ - ハセガワ

割れ欠けに強い特殊樹脂を採用
「ウルトラ耐熱スパテラ」は割れや欠けに強い特殊樹脂製であるため、異物混入による食品廃棄、回収リスクを軽減。また、水分を吸わず黒カビの発生の心配がなく、衛生的です。
高温・長時間の調理に対応
「ウルトラ耐熱スパテラ」の調理時耐熱温度は230℃。高温調理であるカレーやハヤシライス等に使用されるブラウンルーの調理にもご使用いただけます。
先端一体形状で洗浄性良好
「ハイテクスパテラ」シリーズとほぼ同様の構造ですが、先端部の形状を一新しました。
段差のない一体型形状となっており、洗浄性も良好!剥がれや残渣が詰まる不安もありません。

耐熱温度(℃)先端:230先端材質ナイロン系特殊エンブラ内容量1個
注意
※保管庫によっては、設定温度と実温度に誤差が生じる場合がありますので、噴出し口近辺には置かないでください。
※紫外線殺菌を長時間ご使用になると変色する事がありますが、使用上の問題はありません。
※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73435245SPOT-90150900870
40,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
73435261SPOT-10516310501200
44,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
73435270SPOT-1201741,2001400
48,900
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする