曜日別特売

EIAラックケース YERシリーズ

EIAラックケース YERシリーズ - タカチ電機工業EIAラックケース YERシリーズ - タカチ電機工業EIAラックケース YERシリーズ - タカチ電機工業EIAラックケース YERシリーズ - タカチ電機工業EIAラックケース YERシリーズ - タカチ電機工業EIAラックケース YERシリーズ - タカチ電機工業EIAラックケース YERシリーズ - タカチ電機工業EIAラックケース YERシリーズ - タカチ電機工業

外枠4 面がアルミ押出材で構成され、有効幅が424mmと内部有効面積が広い19インチラックケースです。
新たに奥行(D)430mmを追加し、全9サイズになりました。
パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

材質
パネル・リアパネル・側板:アルミ押出材/天底板:アルミ板
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
外寸(mm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
YER44-43B 7346636873466368YER44-43B【フロントパネル】ブラックアルマイトW482.6×H44×D4301380
¥17,970
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
YER44-43S 7346637773466377YER44-43S【フロントパネル】シルバーアルマイトW482.6×H44×D4301380
¥17,970
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
YER88-43B 7346638673466386YER88-43B【フロントパネル】ブラックアルマイトW482.6×H88×D4302980
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
YER88-43S 7346639573466395YER88-43S【フロントパネル】シルバーアルマイトW482.6×H88×D4302980
¥22,300
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
YER133-43B 7346641173466411YER133-43B【フロントパネル】ブラックアルマイトW482.6×H132.5×D4303600
¥25,410
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
YER133-43S 7346642073466420YER133-43S【フロントパネル】シルバーアルマイトW482.6×H132.5×D4303600
¥25,410
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする