USB-Cノートパソコン用ドッキングステーション。USB-C および Thunderbolt 3対応ノートパソコン各種が社内で使用され、互換性や効率性の要件に幅がある大規模な組織に最適な製品です。<1080pフルHD対応HDMIディスプレイ2台を接続>1920x1080 または 1920x1200(60Hz)のHD解像度をサポートする2台のHDMIモニタを追加し、2画面環境の構成が可能です。画面スペースを広げ、複数のアプリケーションにアクセスしやすくなります。<USB-CおよびUSB-Aで充電>USB-AおよびUSB-Cの充電ポートで、スマートフォン、タブレット、その他USB機器の充電ができます。<60W USB Power Delivery>このUSB Type-C対応ドックは60WのUSB Power Deliveryに対応しています。90Wの電源アダプタを使用し、1本のケーブルで作業中のノートパソコンの急速充電が可能です。<便利なセットアップと小型サイズ>小型サイズのタイプCドックは、ワークスペースに軽く収まります。デスクスペースが限られている場合は、メーカーのマウントブラケット(SSPMSUDWM & SSPMSVESA)を使用し、壁面やモニタ裏、デスク天板裏などに固定することができます。これらのブラケット製品は、StarTech.com製ドック/ハブ専用に設計されています。セットアップのカスタマイズに便利です。<各種接続機能>周辺機器の接続には、USB 3.1ポート4口(USB-Cポート2口 + USB-Aポート3口)が使えます。USB-CまたはUSB-A対応スマートフォンの急速充電も可能です。盗難防止に役立つセキュリティスロット(Kスロット)も備えています。StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ドッキングステーション/USB Type-C/デュアルモニタ/1080p HDMI/65W USB PD/1x USB-C、3x USB-Aハブ/GbE/USB Type-Cハブ/Mac & WindowsStarTech.com税込¥19,778¥17,980
ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI/DP/100W/5x USBハブ/LAN/Thunderbolt 3/4/多機能 Type-CハブStarTech.com税込¥38,478¥34,980
ドッキングステーション/Thunderbolt 5接続/マルチディスプレイ/最大8K 60Hz/140W PD/USBハブ/2.5G LAN/SDカードStarTech.com税込¥57,178¥51,980
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI + DisplayPort/140W PD/4x USB-A + 3x USB-C/MacBook Pro & Windows/Type-CハブStarTech.com税込¥49,478¥44,980
ドッキングステーション/USB-C接続/3画面/4K60Hz HDMI & DisplayPort/100W PD/2x USB-C + 4x USB-A/2.5G LAN/Windows & ChromeOS/多機能Type-CハブStarTech.com税込¥50,578¥45,980
ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-CハブStarTech.com税込¥38,478¥34,980
USB4 Thunderbolt 4ドッキングステーション/Windows 4画面・MacBook 2画面/4K60Hz HDMI DP/98W/USBハブStarTech.com税込¥51,678¥46,980