三精塗料工業
一時防錆金ニス
ラッカー系一時防錆塗料。
用途
鉄類、黒皮鋼板、酸洗鋼板、冷延鋼板
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.5L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(3.5kg)
取扱説明書:
(0.08MB)
注意
※第2種有機溶剤を含んでいます。
※開封後よく撹拌して下さい。
※湿度の高い時や6℃以下では塗装できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73468075
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください