一時防錆金ニス

一時防錆金ニス - 三精塗料工業一時防錆金ニス - 三精塗料工業

ラッカー系一時防錆塗料。

用途鉄類、黒皮鋼板、酸洗鋼板、冷延鋼板危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(400mL)
取扱説明書:(0.08MB)
注意
※第2種有機溶剤を含んでいます。
※開封後よく撹拌して下さい。
※湿度の高い時や7℃以下では塗装できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73468091-
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする