職人技のおもむきをまとった、深みあるステッチシボ×革シボ仕上げの枠付きシートです。ダッシュボードに置くだけで、小物のずれ落ちやすべりを防ぐ枠付きタイプのシートです。粘着剤は一切使用していないため、べたつきやノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えができます。曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を採用しています。汚れても水洗いをすれば繰り返し使用できます。シートサイズ:約220×130×10mm収納可能サイズ:169×105mm