innowa 2in1 マグネット式ワイヤレス充電セット

innowa 2in1 マグネット式ワイヤレス充電セット - NHTechnology(NHテクノロジー)

災害や停電時にも頼れる非常用電源として、innowa 2in1 マグネット式ワイヤレス充電セットがあなたのデバイスをしっかりサポート。
ポータブルソーラーパネルとモバイルバッテリーは一体化されながらも、それぞれ単独での使用が可能。
撥水仕様のポーチにより、雨や水からバッテリーを保護し、USBケーブルもポーチ内にすっきり収納できます。
自動再充電機能と高効率パネルにより、緊急時でも安心して電力を確保できます。
【モバイルバッテリー】
急速充電対応、スマートホンやその他のデバイスなどの充電時間を短縮します。
【ソーラーパネル】
高い交換効率を持つパネルを採用し、太陽光をより効果的に電力に変換し、充電時間を短縮します。
【アウトドア】
自動再充電機能を搭載し、充電中断時、再び太陽光を感知すると自動的に充電を再開します。
※接続する機器・ケーブルによっては正常に動作・充電できない場合があります。

用途モバイルバッテリー、ソーラーパネル、アウトドア内容量1個
注意
※【ソーラーパネル使用上のご注意】
※ソーラーパネルを影や隠蔽物が被らないように設置ください。
※ソーラーパネルを火気、腐食剤の近くに置かないでください。
※鋭い物体でソーラーパネルの表面を傷つけないでください。
※ソーラーパネルを折り曲げないでください。
※ソーラーパネルの出力回路は、蓄電デバイスに正しく接続されている必要があります。正極と負極を短絡させないようにしてください。
※ソーラーパネルを火のそばや暖房機器の近くなど、高温な環境、湿気やほこり、油煙の多い所で使用、保管しないでください。本製品を安全にお使いいただくために、温度範囲でご使用ください。保管温度0~35℃、動作温度-20~60℃
※防水加工は、外装生地・ソーラーパネルのみです。モバイルバッテリー、USB充電ポート部受電ポート部などに水滴がかかると大変危険ですので、濡らさないように注意してください。
※ソーラー充電中は太陽光による熱で本製品が大変高温になることがあります。
※やけどをする恐れがあり大変危険ですので、十分注意してください。
※【モバイルバッテリー】
※入力・出力対応のUSB Type-Cポートを備えたスマートフォンやタブレットなどを、本製品のUSB Type-Cポートに接続する際、USB Type-Cの性質上、接続した機器から本製品に充電が行われることがあります。
※この場合、接続した機器の設定を再確認するか、代わりに本製品のUSB-Aポートに接続してみてください。
※本製品は磁石を使用しています。
※磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)との接触を避けてください。
※磁石の影響によるカードのデータ破損等に関して、メーカーは一切の保証をいたしかねますので予めご了承ください。
※マグネットでの固定は、MagSaFe対応機種専用です。マグネットを使用する際は、ケースを取り外した状態か、MagSaFe対応のケースをご利用ください。
※スマートフォンにケースを装着したままでの充電は、充電の効率が低下することがあります。
※もし充電効率に問題がある場合は、ケースを取り外して充電してみてください。
※レザーケースなど、ご利用のケースによってはケースに型押ししたような跡が残ることがあります。気になる場合は、充電の際にケースを外していただくことをおすすめいたします。
※レザーウォレットなど、マグネット対応アクセサリがiPhone背面に取り付けられている場合は、充電前に取り外してご利用ください。
※本製品とスマートフォン等の間に異物(特に金属など)が有る状態で充電を行うと、発熱し火災の原因となります。
※金属が含まれるケースやスマホリングは取り外し、異物を取り除いてから充電を行ってください。
※本製品を置いて使用する場合、水平な場所でお使いください。
※充電を開始するまでに、しばらくの時間がかかることがあります。10秒程度お待ちください。
※本製品を使用しての事故や機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73473018PB001
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする