HDMIケーブル マグネット まとまる 4K/30Hz ナイロンメッシュ 最大10.2Gbps ハイスピード ARC・HEC対応
磁石の力で「くるんっ」とまとまる、ハイスピードHDMI(R)ケーブルです。傷に強いナイロンメッシュ素材を採用。ディスプレイの裏やデスク周りなど、ケーブルを束ねずまとめられ、スッキリと配線できます。最大4K(3840×2160px)/30Hzの映像出力に対応し、HDMI認証を取得しています。
- 用途
- 磁石の力でケーブルが絡まらず「くるんっ」とまとまる、認証取得済みのハイスピードHDMI(R)ケーブルです。
ディスプレイの裏やデスク周りなど、ケーブルを束ねずまとめられるので、スッキリと配線できます。視覚的なノイズが気になる方にもおすすめです。
机や棚などにくっつけた状態で製品を無理に引っ張ったり、ひねったりしないでください。
ケーブル外皮には、傷や曲げに強いナイロンメッシュを採用しています。
- 内容量
- 1個
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ










![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)